Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 00 100 Cobra® XS Wasserpumpenzange aufgeprägte, raue Oberfläche grau atramentiert 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-87 00 100
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 00 100
EAN/GTIN:
     4003773085836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
87 00 100 KNIPEX Cobra® XS Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf. Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben. Greifkapazität Ø 28 mm, Schlüsselweite bis 24 mm – bei nur 100 mm Länge. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität und Belastbarkeit durch doppelte Führung. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Feinverstellung mit 11 Einstellpositionen. - Einstellpositionen: 11 - Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 24mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 28mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
11
Länge:
100 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
62 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
aufgeprägte, raue Oberfläche
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
11
Kapazität Rohre mm:
28 mm
Kapazität Rohre Zoll:
1 Zoll
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
100 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, knipex wasserpumpenzange 10cm, wapu zange knipex, wapu zange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, zangenschlüssel, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, zange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, crimpzange
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 100
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.