Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EMD52T2R SMD, PNP/NPN Digitaler Transistor Dual 50/-50 V / 100/100 mA, SOT-563 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374316
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMD52T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Transistor-Typ = PNP/NPN
DC Kollektorstrom max. = 100/100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50/-50 V
Gehäusegröße = SOT-563
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 68
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP/NPN
DC Kollektorstrom max.:
100/100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50/-50 V
Gehäusegröße:
SOT-563
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
68
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2374316, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, EMD52T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2367*
€ 0,2817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2276*
€ 0,2708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.