Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EMD38T2R SMD, PNP/NPN Digitaler Transistor Dual 50/-50 V / 100/100 mA, SOT-563 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2374314
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMD38T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Transistor-Typ = PNP/NPN
DC Kollektorstrom max. = 100/100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50/-50 V
Gehäusegröße = SOT-563
Montage-Typ = SMD
Gleichstromverstärkung min. = 30
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP/NPN
DC Kollektorstrom max.:
100/100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50/-50 V
Gehäusegröße:
SOT-563
Montage-Typ:
SMD
Gleichstromverstärkung min.:
30
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: 2374314, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, EMD38T2R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0715*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4054*
€ 0,4824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3904*
€ 0,4646
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3465*
€ 0,4123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1487*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,1286
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.