Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 5 mm LED, Ø 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 5 mm LED, Ø 9.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2370519
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     A104800AAC
EAN/GTIN:
     5059045904199
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Durchmesser = 9.5mm
Zur Verwendung mit = 5 mm LED
Montage Typ = Schraubmontage

Lampenfassungen für Einbau-LEDs. LED-Halter zur Tafelmontage für 3 mm und 5 mm LED mit zwei Anschlüssen. Diese LED-Halter aus Messing sind verchromt oder schwarz oder weiß anodisiert. 3 mm LED werden mit einem Nylonsockel zum Eindrücken, 5 mm LED mit einem Nylonsockel zum Einschrauben gehalten. Die Ausführung mit 5mm Fokussierreflektor hat einen versenkten Parabolring, der das Licht bündelt. Die untere Hälfte des Halters kann zum Einsetzen der LED abgeschraubt werden. Die gekapselten Ausführungen entsprechen der Schutzart IP66.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5mm
Zur Verwendung mit:
5 mm LED
Montage Typ:
Schraubmontage
Weitere Suchbegriffe: 2370519, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Arcolectric (Bulgin) Ltd, A104800AAC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,77*
€ 4,39*
1 Tag
20403
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 4,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MCL053AD
ab € 0,0458*
Zubehör
Multicomp
MCL053GD
ab € 0,0446*
Zubehör
Multicomp
MP000439
ab € 0,0769*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.