Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, E10, Ø 10mm, L. 42mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206536
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     206536
EAN/GTIN:
     5056070958098
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Fassung
rs pro led anzeigelampe
led anzeigelampen
Lampentyp = LED
Lampensockel = BA9s, E10
Durchmesser = 10mm
Länge = 42mm

Die Betriebsspannung darf um nicht mehr als 10 % überschritten werden, um eine Verkürzung der voraussichtlichen Lebensdauer zu vermeiden. Lampenausziehwerkzeug. Ermöglicht das einfache Ausziehen von 10 mm Glühlampen, Glimmlampen und Multichip-LEDs
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampensockel:
BA9s, E10
Durchmesser:
10mm
Länge:
42mm
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen e10, 206536, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigenlampenfassungen, RS PRO, 55001250*B, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lampholders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.