Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigenlampen-Fassung, Keilsockel, Leiterplattenmontage, Ø 10mm, L. 14.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-811642
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     811642
EAN/GTIN:
     5056111936559
Suchbegriffe:
811642
Displays und Optoelektronik
Anzeigelampen und Zubehörteile
Anzeigenlampenfassungen
Lampenfassung Typ = Leiterplattenmontage
Lampensockel = Keilsockel
Durchmesser = 10mm
Länge = 14.5mm

T3 (10 mm) Lampenfassung mit Keilsockel. Lampenfassung aus Polycarbonat gegossen. Zur Montage auf gedruckte Schaltungen über 2 rechteckige Lötstifte (0,3 x 1,0 mm).
Weitere Informationen:
Lampenfassung Typ:
Leiterplattenmontage
Lampensockel:
Keilsockel
Durchmesser:
10mm
Länge:
14.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
A0263E
ab € 3,53*
Zubehör
Apem
A0163B
ab € 0,43*
Zubehör
Apem
A0263J
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.