Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Devcon 5 Minute Epoxy 2K Epoxidkleber Paste bernsteinfarben, Doppelkartusche 400 ml, für Keramik, Beton, Gewebe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2368005
Hersteller:
     Devcon
Herst.-Nr.:
     14272
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Kleben
Materialkompatibilität = Keramik, Beton, Gewebe, Glas, Metall, Holz
Farbe = bernsteinfarben
Produktform = Paste
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 400 ml
Aushärtungszeit = 45 → 60 Min
Scherfestigkeit = 13 MPa
Betriebstemperatur max. = +93°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Epoxidharz, schnellhärtend, 5 Minuten ®. Schnell aushärtender, transparenter Epoxidkleber 4-minütige Topfzeit Maximale Betriebstemperatur: 93 °C Funktioniert bis –40 °C, wenn ausgehärtet
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Kleben
Materialkompatibilität:
Keramik, Beton, Gewebe, Glas, Metall, Holz
Farbe:
bernsteinfarben
Produktform:
Paste
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
400 ml
Aushärtungszeit:
45 → 60 Min
Scherfestigkeit:
13 MPa
Betriebstemperatur max.:
+93°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Keramikpaste, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, keramikpaste 400ml, keramikpaste, devcon epoxidharz, 2368005, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, ITW Devcon, 14272, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2397801
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.