Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topdog Schürze Wiederverwendbar 92cm Grün Polyurethan Unisex, Chemikalienbeständig, L 1.14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355757
Hersteller:
     Topdog
Herst.-Nr.:
     A3024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Materialeigenschaften = Chemikalienbeständig
Material = Polyurethan
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Farbe = Grün
Art = Schürze
Geschlecht = Unisex
Hüftumfang = 92cm
Länge = 1.14m
Weitere Informationen:
Materialeigenschaften:
Chemikalienbeständig
Material:
Polyurethan
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Farbe:
Grün
Art:
Schürze
Geschlecht:
Unisex
Hüftumfang:
92cm
Länge:
1.14m
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, chemikalienschürze grün, chemikalien schürze, 2355757, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, Topdog, A3024, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.