Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topdog Schürze Wiederverwendbar 92cm Gelb Polyurethan Unisex, Chemikalienbeständig, flüssigkeitsbeständig, L 1.14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355749
Hersteller:
     Topdog
Herst.-Nr.:
     A3013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Materialeigenschaften = Chemikalienbeständig, flüssigkeitsbeständig
Material = Polyurethan
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Farbe = Gelb
Art = Schürze
Geschlecht = Unisex
Hüftumfang = 92cm
Länge = 1.14m
Weitere Informationen:
Materialeigenschaften:
Chemikalienbeständig, flüssigkeitsbeständig
Material:
Polyurethan
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Farbe:
Gelb
Art:
Schürze
Geschlecht:
Unisex
Hüftumfang:
92cm
Länge:
1.14m
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, chemikalienschutz-schürze gelb, chemikalien schürze, 2355749, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, Topdog, A3013, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.