Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reldeen Einweg-Schürze, 69cm Hüftumfang, 1.48m L., Polyethylen, Flüssigkeitsbeständig, Gelb Unisex


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355728
Hersteller:
     Reldeen
Herst.-Nr.:
     A0765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Farbe = Gelb
Geschlecht = Unisex
Materialeigenschaften = Flüssigkeitsbeständig
Material = Polyethylen
Hüftumfang = 69cm
Länge = 1.48m
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Geschlecht:
Unisex
Materialeigenschaften:
Flüssigkeitsbeständig
Material:
Polyethylen
Hüftumfang:
69cm
Länge:
1.48m
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 2355728, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, Reldeen, A0765, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,18984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,02*
€ 77,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,64*
€ 72,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,46*
€ 56,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.