Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reldeen Einweg-Schürze, 69cm Hüftumfang, 1.34m L., Polyethylen, Flüssigkeitsbeständig, Lila Unisex


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355715
Hersteller:
     Reldeen
Herst.-Nr.:
     A0739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Farbe = Lila
Geschlecht = Unisex
Materialeigenschaften = Flüssigkeitsbeständig
Material = Polyethylen
Hüftumfang = 69cm
Länge = 1.34m
Weitere Informationen:
Farbe:
Lila
Geschlecht:
Unisex
Materialeigenschaften:
Flüssigkeitsbeständig
Material:
Polyethylen
Hüftumfang:
69cm
Länge:
1.34m
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 2355715, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, Reldeen, A0739, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,25*
€ 101,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,50*
€ 98,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,72*
€ 93,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.