Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reldeen Einweg-Schürze, 69cm Hüftumfang, 1.07m L., Polyethylen, Flüssigkeitsbeständig, Weiß Unisex


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355669
Hersteller:
     Reldeen
Herst.-Nr.:
     A0192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Farbe = Weiß
Geschlecht = Unisex
Materialeigenschaften = Flüssigkeitsbeständig
Material = Polyethylen
Hüftumfang = 69cm
Länge = 1.07m
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Geschlecht:
Unisex
Materialeigenschaften:
Flüssigkeitsbeständig
Material:
Polyethylen
Hüftumfang:
69cm
Länge:
1.07m
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 2355669, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, Reldeen, A0192, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,35*
€ 45,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,82*
€ 39,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.