Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reldeen Einweg-Schürze, 76cm Hüftumfang, 1.35m L., Polyethylen, Flüssigkeitsbeständig, Blau Unisex


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2355661
Hersteller:
     Reldeen
Herst.-Nr.:
     A0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Farbe = Blau
Geschlecht = Unisex
Materialeigenschaften = Flüssigkeitsbeständig
Material = Polyethylen
Hüftumfang = 76cm
Länge = 1.35m
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Geschlecht:
Unisex
Materialeigenschaften:
Flüssigkeitsbeständig
Material:
Polyethylen
Hüftumfang:
76cm
Länge:
1.35m
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmal schürze, 2355661, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, Reldeen, A0152, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,86*
€ 77,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,94*
€ 71,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.