| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2352345 Herst.-Nr.: 1SAZ911201R1001 TF96-51 EAN/GTIN: 4013614482984 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 6 A Kontaktnennstrom = 51 A Kontakt-Konfiguration = 3 Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer Steuerspannung = 440 V dc, 600 V dc Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 6 A | Kontaktnennstrom: | 51 A | Kontakt-Konfiguration: | 3 | Kontaktart: | 1 Öffner, 1 Schließer | Steuerspannung: | 440 V dc, 600 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 2352345, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ911201R1001TF9651, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 84,80* | € 107,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,34* | € 113,25* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,84* | € 127,25* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,75* | € 137,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|