| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2352344 Herst.-Nr.: 1SAZ711201R1008 T16-0.17 EAN/GTIN: 4013614404658 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 6 A Kontaktnennstrom = 170 mA Kontakt-Konfiguration = 3 Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer Steuerspannung = 600 V dc Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 6 A | Kontaktnennstrom: | 170 mA | Kontakt-Konfiguration: | 3 | Kontaktart: | 1 Öffner, 1 Schließer | Steuerspannung: | 600 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 2352344, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ711201R1008T16017, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,84* | € 36,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,71* | € 40,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,66* | € 42,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,59* | € 47,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,59* | € 59,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|