Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2Zoll Digital Drehmoment-Prüfgerät 6.7 → 135Nm ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2350910
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.506-135S
EAN/GTIN:
     3148519036053
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Digital = Ja
Antriebsgröße = 1/2Zoll
Messbereich = 6.7 → 135Nm
Genauigkeit = ±3 %
Weitere Informationen:
Digital:
Ja
Antriebsgröße:
1/2Zoll
Messbereich:
6.7 → 135Nm
Genauigkeit:
±3 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment tester, 2350910, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Drehmomentprüfgeräte, Facom, E506135S, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Torque Testers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 185,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,83*
€ 185,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 185,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 202,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 324,75*
€ 381,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,22*
€ 450,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,15*
€ 430,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,51*
€ 407,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
E.6000-C30
ab € 1.634,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.