Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom E.506-135S E.506-135S Drehmomentadapter 1/2" (12.5 mm) 27 - 135 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A003471
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.506-135S
EAN/GTIN:
     3148519036053
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Lieferumfang:
Eichzertifikat · Kunststoffkoffer.
Hinweise:
Das angegebene Drehmoment (min.) von 27 Nm bezieht sich auf eine Auslöse-Genauigkeit von ± 3 % (gemäß DIN EN ISO 6789). Das nicht zertifizierte Drehmoment (min.) beginnt bei 6.8 Nm.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewicht:
268 g
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Normen:
DIN EN 6789
Drehmoment (max.):
135 Nm
Drehmoment (min.):
27 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentadapter
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment tester, Facom, drehmomentschl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 184,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,54*
€ 184,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 184,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 200,95*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 167,55*
€ 217,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
E.6000-C30
ab € 1.641,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.