| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2350540 Herst.-Nr.: S.248-200D EAN/GTIN: 3148516935212 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel Drehmoment Bereich = 40 → 200Nm Antriebsform = Gabelschlüssel Einsatzgröße = 14 x 18mm Material/Stoff = Kunststoff Weitere Informationen: | | Drehmomentschlüsseltyp: | Klick-Drehmomentschlüssel | Drehmoment Bereich: | 40 → 200Nm | Antriebsform: | Gabelschlüssel | Einsatzgröße: | 14 x 18mm | Material/Stoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: facom drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel, 2350540, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, S248200D, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,35* | € 242,32* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,81* | € 269,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,60* | € 270,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 247,07* | € 303,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,05* | € 330,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|