| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2350522 Herst.-Nr.: S.212SR EAN/GTIN: 3148518693981 |
| |
|
| | |
| Antriebsgröße = 1/2" Typ = Verlängerung Antriebstyp = Vierkant Gesamtlänge = 200 mm Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung Material/Stoff = Beryllium-Kupfer Funkenfrei = Ja Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1/2" | Typ: | Verlängerung | Antriebstyp: | Vierkant | Gesamtlänge: | 200 mm | Steckschlüssel Zubehör: | Verlängerung | Material/Stoff: | Beryllium-Kupfer | Funkenfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 1/2", steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz 200mm, 2350522, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, S212SR, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,18* | € 165,13* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,91* | € 165,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,68* | € 170,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 147,04* | € 181,21* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,82* | € 201,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|