Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Wasserpumpenzange / Backen 38mm , gebogen, funkenfrei 434 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349961
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     120A.1P1/2SR
EAN/GTIN:
     3148518747288
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 434 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 38mm
Funkenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
434 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
38mm
Funkenfrei:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.441,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,90*
€ 1.890,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,04*
€ 1.875,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.532,57*
€ 1.823,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,70*
€ 1.734,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,96*
€ 1.715,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.