Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT Diode Laserdiode Infrarot, 905nm / 65000mW, 3-Pin TO-56


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2347954
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SPL UL90AT03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Wellenlänge Spitze = 905nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 65000mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Infrarot
Gehäusetyp = TO-56
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
905nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
65000mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Infrarot
Gehäusetyp:
TO-56
Weitere Suchbegriffe: laserdiode 905 nm, ir emitter, 2347954, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, SPLUL90AT03, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.864,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 9,3211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.084,05*
€ 2.480,0195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.978,09*
€ 2.353,9271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.927,16*
€ 2.293,3204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.889,71*
€ 2.248,7549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.864,22*
€ 2.218,4218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.