Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT Diode Laserdiode Infrarot, 905nm / 65000mW, 3-Pin TO-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2347953
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SPL TL90AT03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Wellenlänge Spitze = 905nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 65000mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Infrarot
Gehäusetyp = TO-56
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
905nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
65000mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Infrarot
Gehäusetyp:
TO-56
Weitere Suchbegriffe: laserdiode 905 nm, ir emitter, 2347953, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, SPLTL90AT03, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.