| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2347223 Herst.-Nr.: S09CWF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = Concept Erfüllte Normen = EN397, EN50365 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | Concept | Erfüllte Normen: | EN397, EN50365 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 2347223, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Centurion Safety, S09CWF, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |