Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centurion Safety Concept Helm , ABS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2347220
Hersteller:
     Centurion Safety
Herst.-Nr.:
     S08CWF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Weiß
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Material = ABS
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Spitzentyp = Micro
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = Concept
Produkt Typ = Sicherheitshelm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Material:
ABS
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Spitzentyp:
Micro
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
Concept
Produkt Typ:
Sicherheitshelm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 2347220, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Centurion Safety, S08CWF, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.