Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2334392
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISC011N06LM5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 288 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = OptiMOS™
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 0,00115 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
288 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
OptiMOS™
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
0,00115 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2334392, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, ISC011N06LM5ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.575,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.843,45*
€ 9.333,7055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.780,75*
€ 9.259,0925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.628,40*
€ 9.077,796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.575,00*
€ 9.014,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.