| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2333427 Herst.-Nr.: 1116135 EAN/GTIN: 4063151040284 |
| |
|
| | |
| Funktioniert mit den Druckermodellen = THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K Hintergrundfarbe = Weiß Serie = MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK Druckfarbe = Schwarz Aufkleber-Länge = 8m Weitere Informationen: | | Funktioniert mit den Druckermodellen: | THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K | Hintergrundfarbe: | Weiß | Serie: | MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK | Druckfarbe: | Schwarz | Aufkleber-Länge: | 8m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, beschriftungsband schwarz auf weiß, etiketten rolle, beschriftungsband schwarz auf, 2333427, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Phoenix Contact, 1116135, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,36* | € 25,76* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,45* | € 27,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,52* | € 28,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,39* | € 31,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,03* | € 33,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|