| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2325710 Herst.-Nr.: VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL EAN/GTIN: 4047106159504 |
| |
|
| | |
| Serie = VBRS4.4 Aderzahl = 3 Länge = 1m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Gender Steckverbinder 2 = Buchse Weitere Informationen: | | Serie: | VBRS4.4 | Aderzahl: | 3 | Länge: | 1m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Gender Steckverbinder 2: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, turck sensorkabel, sensorkabel, sensorkabel 1m, 2325710, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Turck, VBRS442RKC4T11TXL, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,14* | € 42,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,24* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,75* | € 42,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,90* | € 63,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,08* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|