| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047106159504 Herst.-Nr.: 6628112 EAN/GTIN: 4047106159504 |
| |
|
| | |
| Länge der vorkonfektionierten Leitung 1m, Bemessungsspannung 250V, Verschmutzungsgrad 3, Betriebsspannung 250 ... 250V, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Messing, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -50 ... 80°C, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, turck sensorkabel, sensorkabel, sensorkabel 1m, Abzweiger, Aktor-Sensor-Verteiler, Passiv-Verteiler, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Verteiler, Verteiler-Box |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,24* | € 41,66* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,29* | € 41,76* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,72* | € 42,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,19* | € 42,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,03* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|