Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Puderfrei Einweghandschuhe aus Latex puderfrei, lebensmittelecht Weiß, EN420 Größe L, 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2322799
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     GD05 (large)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = L
Handschuhmaterial = Latex
Farbe = Weiß
Handschuhtyp = Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm = EN420
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Lebensmittelecht = Ja
Antistatik = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
L
Handschuhmaterial:
Latex
Farbe:
Weiß
Handschuhtyp:
Puderfrei
Europäische Sicherheitsnorm:
EN420
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Lebensmittelecht:
Ja
Antistatik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei l, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, 2322799, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Polyco Healthline, GD05(large), Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,96*
€ 23,75
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.