| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2318963 Herst.-Nr.: 1SAZ711201R1021 T16-0.74 EAN/GTIN: 4013614397868 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 0,55 → 0,74 A Kontaktnennstrom = 740 mA Reihe = Thermal Overload Relays Kontakt-Konfiguration = 3 Kontaktart = 1 Öffner / 1 Schließer Steuerspannung = 600 V dc Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 0,55 → 0,74 A | Kontaktnennstrom: | 740 mA | Reihe: | Thermal Overload Relays | Kontakt-Konfiguration: | 3 | Kontaktart: | 1 Öffner / 1 Schließer | Steuerspannung: | 600 V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 2318963, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ711201R1021T16074, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,49* | € 34,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,73* | € 37,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,62* | € 39,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,25* | € 39,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,94* | € 45,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|