Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Schutzrelais für thermische Überlastung Thermisches Überlastrelais, 3 1 Öffner / 1 Schließer, 600 V dc / 310 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318960
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ711201R1013 T16-0.31
EAN/GTIN:
     4013614397844
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,23 → 0,31 A
Kontaktnennstrom = 310 mA
Reihe = Thermal Overload Relays
Kontakt-Konfiguration = 3
Kontaktart = 1 Öffner / 1 Schließer
Steuerspannung = 600 V dc
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,23 → 0,31 A
Kontaktnennstrom:
310 mA
Reihe:
Thermal Overload Relays
Kontakt-Konfiguration:
3
Kontaktart:
1 Öffner / 1 Schließer
Steuerspannung:
600 V dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 2318960, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ711201R1013T16031, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.