Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Schutzrelais für thermische Überlastung Thermisches Überlastrelais, 3 1 Öffner / 1 Schließer, 600 V dc / 130 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318957
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ711201R1005 T16-0.13
EAN/GTIN:
     4013614397820
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,10 → 0,13 A
Kontaktnennstrom = 130 mA
Reihe = Thermal Overload Relays
Kontakt-Konfiguration = 3
Kontaktart = 1 Öffner / 1 Schließer
Steuerspannung = 600 V dc
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,10 → 0,13 A
Kontaktnennstrom:
130 mA
Reihe:
Thermal Overload Relays
Kontakt-Konfiguration:
3
Kontaktart:
1 Öffner / 1 Schließer
Steuerspannung:
600 V dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 2318957, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ711201R1005T16013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.