Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker Hohe Geschwindigkeit 4K max., 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker Hohe Geschwindigkeit 4K max., 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-2317963
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2317963
EAN/GTIN:
     5059044302880
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Hohe Geschwindigkeit
Auflösung max. = 4K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit:
Hohe Geschwindigkeit
Auflösung max.:
4K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, 2317963, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, GT2H23200202, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.