Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Serie TX Cablenet Serverschrank, 47U, Ges H. 2200mm, RAL7035, 103kg, Zweifach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305218
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7888220
EAN/GTIN:
     4028177963429
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Serie = TX Cablenet
Rahmentyp = Zweifach
Höheneinheiten HE = 47U
Farbe = RAL7035
Gesamthöhe = 2200mm
Gewicht = 103kg
Tiefe = 1000mm
Abmessungen Außen = 2200 x 800 x 1000mm
Weitere Informationen:
Serie:
TX Cablenet
Rahmentyp:
Zweifach
Höheneinheiten HE:
47U
Farbe:
RAL7035
Gesamthöhe:
2200mm
Gewicht:
103kg
Tiefe:
1000mm
Abmessungen Außen:
2200 x 800 x 1000mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rittal serverschrank ral 7035, 19 zoll gestellrahmen, 19 zoll rahmen rittal, 2305218, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, Rittal, 7888220, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,25*
€ 909,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 833,77*
€ 937,42*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 845,15*
€ 956,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.045,27*
€ 1.294,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,16*
€ 1.540,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,31*
€ 1.517,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.211,55*
€ 1.441,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,70*
€ 1.322,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,78*
€ 1.300,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,27*
€ 1.243,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151305
ab € 37,89*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,85*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,33*
Zubehör
Rittal
5501320
ab € 32,70*
Zubehör
Rittal
7825380
ab € 31,14*
Zubehör
Rittal
7825381
ab € 22,61*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 122,07*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 28,75*
Zubehör
Rittal
5302043
ab € 50,52*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,82*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,87*
Zubehör
Rittal
5302053
ab € 120,40*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
7220600
ab € 8,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.