Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden, ausziehbar 1 HE Ebenenabstand 600-900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5501685
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501685
EAN/GTIN:
     4028177679122
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BHT: 419x1 HEx700 mm, 19"-Ebenenabstand: 600-900 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177679122
Herstellerartikelnummer:
5501685
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005501685
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5501685, DK Geräteboden ausziehbar 50kg T600-900
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5501685
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
700.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
419.000
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.