Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Serie DK 7445 Serverschrank, 45 U, Stahl, Ges H. 2122mm, Grau, 20.8kg, 2-beinig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304989
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7445000
EAN/GTIN:
     4028177130524
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Serie = DK 7445
Rahmentyp = 2-beinig
Höheneinheiten HE = 45 U
Material = Stahl
Farbe = Grau
Gesamthöhe = 2122mm
Gewicht = 20.8kg
Weitere Informationen:
Serie:
DK 7445
Rahmentyp:
2-beinig
Höheneinheiten HE:
45 U
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Gesamthöhe:
2122mm
Gewicht:
20.8kg
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Kabelbügel, 19 Zoll Rangierbügel, 19" Kabelbügel, 19" Rangierbügel, Rangierbügel, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll kabelbügel rittal, 19 zoll kabelbügel, 2304989, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Serverschränke, Rittal, 7445000, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Server Racks
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 289,77*
€ 328,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,69*
€ 328,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 298,04*
€ 339,20*
€ 65,00*
ab € 299,92*
€ 340,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 377,99*
€ 436,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,82*
€ 519,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,82*
€ 516,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,63*
€ 475,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,99*
€ 449,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7299000
ab € 174,07*
Zubehör
Rittal
7494000
ab € 10,07*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,85*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 33,84*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,71*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,31*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,67*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 30,06*
Zubehör
Rittal
7402000
ab € 11,935*
Zubehör
Rittal
1962200
ab € 2,298*
Zubehör
Rittal
1963200
ab € 2,599*
Zubehör
Rittal
5302052
ab € 105,11*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
7281035
ab € 130,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.