Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Leitungsschutzschalter Typ D, 2-polig 500mA FAZ DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2301340
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278880 FAZ-D0,5/3
EAN/GTIN:
     4015082788803
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 2P
Strom = 500mA
Auslösecharakteristik = Typ D
Reihe = FAZ
Serie = Eaton Moeller
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Modellnummer = FAZ-D0.5/3

Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat 3 Pole. Er hat einen Nennstrom von 0,5 A und eine Schaltleistung von 15 kA gemäß IEC/EN 60947-2. Es ist eine Schaltanlage für private und kommerzielle Anwendungen.Er verfügt über Schutzart IP20 Es gehört zur Auslösecharakteristik des Typs D.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
500mA
Auslösecharakteristik:
Typ D
Reihe:
FAZ
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Modellnummer:
FAZ-D0.5/3
Weitere Suchbegriffe: eaton leitungsschutzschalter, 2301340, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 278880FAZD0,53, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,77*
€ 112,02*
€ 5,46*
ab € 92,46*
€ 114,34*
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 119,16*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,80*
€ 122,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 158,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,89*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,92*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,54*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 401,50*
Zubehör
Eaton
FAZ-XUA(230VAC)
ab € 45,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.