Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei blau Größe 9, L, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300806
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GU0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Medizinisch
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100

Die blauen Nitrilhandschuhe von Uniglove sind silikonfreie, chemikaliengeprüfte, schwere Nitrilhandschuhe für den Einmalgebrauch. Die blauen Handschuhe Pro.TECT von Unigloves wurden speziell zum Schutz der Hände von Personen entwickelt, die in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel arbeiten. Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmittelarten. Er ist in L-Größe erhältlich.Geprüft gemäß EN374 Touchscreen-kompatibel
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Medizinisch
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2300806, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GU0044, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.