Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Vinyl gepudert blau Größe 8, M, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300797
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Handschuhmaterial = Vinyl
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Medizinisch
Pulverbeschichtet = Vorgepudert
Anzahl Handschuhe = 100

Die blau pulverbeschichteten Handschuhe aus Uniglove Vinyl sind für Latexallergien (Typ I-Empfindlichkeit) und verzögerte Überempfindlichkeit (Typ IV) geeignet. Es ist für den Kontakt mit nicht fetthaltigen Lebensmittelarten geeignet. Das hochwertige Vinyl kombiniert niedrige Kosten mit einem verringerten Risiko von Protein-Allergenen. Die Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert ein Zurückrollen der Flüssigkeit. Er ist in Größe S erhältlich.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Handschuhmaterial:
Vinyl
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Medizinisch
Pulverbeschichtet:
Vorgepudert
Anzahl Handschuhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe m gepudert, pvc handschuh, pvc-handschuhe gr. 8, 2300797, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0093, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.