Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Vinyl puderfrei blau, EN455 Größe 9, L, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300793
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GS0084-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Handschuhmaterial = Vinyl
Farbe = Blau
Handschuhtyp = Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Reihe = Unicare Soft
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5

Die blauen Vinylhandschuhe von Uniglove sind für Latexallergien (Typ I-Empfindlichkeit) und verzögerte Überempfindlichkeit (Typ IV) geeignet. Das hochwertige Vinyl kombiniert niedrige Kosten mit einem verringerten Risiko von Protein-Allergenen. Die Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert ein Zurückrollen der Flüssigkeit. Es kommt in L-Größe.Touchscreen-kompatibel Erfüllt medizinische Standards für Pinholes
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Handschuhmaterial:
Vinyl
Farbe:
Blau
Handschuhtyp:
Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Reihe:
Unicare Soft
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe l ungepudert, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, 2300793, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0084A, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.