| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2300759 Herst.-Nr.: GS0011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = XS Handschuhmaterial = Latex Farbe = Natur Handschuhtyp = Medizinisch Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 100
Die extra starken, nicht gepuderten Latexprüfhandschuhe von Uniglove reduzieren das Risiko von Latexallergien (Empfindlichkeit Typ I) und minimieren die Partikelverunreinigung. Die Rollrand bietet zusätzliche Festigkeit beim Anziehen und verhindert ein Zurückrollen der Flüssigkeit. Sein hochwertiges Latex bietet eine hohe Elastizität, Komfort und Reißfestigkeit. Er ist in XS-Größe erhältlich.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | XS | Handschuhmaterial: | Latex | Farbe: | Natur | Handschuhtyp: | Medizinisch | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, unigloves latexhandschuh steril, gummi handschuh, gummihandschuh gr.xs, 2300759, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GS0011, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |