Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unigloves Medizinische Einweghandschuhe aus Nitril puderfrei Violett, EN374, EN455 Größe 9, L, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300757
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     GP0074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Handschuhmaterial = Nitril
Farbe = Violett
Handschuhtyp = Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455
Pulverbeschichtet = Pulverfrei
Anzahl Handschuhe = 100
Antistatik = Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5

Die violetten, puderfreien Nitrilhandschuhe von Uniglove sind mittelschwere Nitril-Untersuchungshandschuhe in medizinischer Qualität. Es wurde entwickelt, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren. Die Perlen-Serie wurde mit einer Rollrand und einer Struktur für hervorragenden Halt entwickelt und ist außerdem die ideale Wahl beim Doppelhandschuhieren. Die Kontrastfarben sorgen dafür, dass versehentliche Kerben oder Risse sofort sichtbar sind. Er ist in L-Größe erhältlich.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Handschuhmaterial:
Nitril
Farbe:
Violett
Handschuhtyp:
Medizinisch
Europäische Sicherheitsnorm:
EN374, EN455
Pulverbeschichtet:
Pulverfrei
Anzahl Handschuhe:
100
Antistatik:
Nein
Akzeptierte Qualitätsstufe AQL:
1.5
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2300757, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GP0074, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.