| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2300753 Herst.-Nr.: GP0071 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = XS Handschuhmaterial = Nitril Farbe = Violett Handschuhtyp = Medizinisch Europäische Sicherheitsnorm = EN374, EN455 Pulverbeschichtet = Pulverfrei Anzahl Handschuhe = 100 Antistatik = Nein Akzeptierte Qualitätsstufe AQL = 1.5
Die violetten, puderfreien Nitrilhandschuhe von Uniglove sind mittelschwere Nitril-Untersuchungshandschuhe in medizinischer Qualität. Es wurde entwickelt, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren. Die Perlen-Serie wurde mit einer Rollrand und einer Struktur für hervorragenden Halt entwickelt und ist außerdem die ideale Wahl beim Doppelhandschuhieren. Die Kontrastfarben sorgen dafür, dass versehentliche Kerben oder Risse sofort sichtbar sind. Er ist in XS-Größe erhältlich.Touchscreen-kompatibel Erfüllt Industriestandards für Pinholes Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | XS | Handschuhmaterial: | Nitril | Farbe: | Violett | Handschuhtyp: | Medizinisch | Europäische Sicherheitsnorm: | EN374, EN455 | Pulverbeschichtet: | Pulverfrei | Anzahl Handschuhe: | 100 | Antistatik: | Nein | Akzeptierte Qualitätsstufe AQL: | 1.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei nitrilhandschuhe, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, 2300753, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Unigloves, GP0071, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Disposable Gloves |
| | |
| |