Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tornado Aquaglass Schneidfeste Handschuhe, Größe 10, L, Schneidfest, Garn Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300628
Hersteller:
     Tornado
Herst.-Nr.:
     TAG9-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Garn
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Leder
Reihe = Aquaglass

Die Tornado-Aqua-Glas-Handschuhe wurden für die Handhabung von Glas während des gesamten Herstellungsprozesses von der Anhärtung und Umwandlung bis hin zur Montage und Installation entwickelt. Obwohl dieser Handschuh ursprünglich für die Glasindustrie entwickelt wurde, sind Materialien und Zusammensetzung ideal für den Einsatz in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt sowie in der Stahl- und Aluminiumbranche. Jede Branche, in der die Hände mit scharfen oder abrasiven Kanten in Berührung kommen. Es schützt vor thermischen Risiken gemäß EN407-Norm. Er ist in Größe 10 aus gemischtem, schnittfestem Garn erhältlich und verfügt über eine geteilte PalmStufe ″F″ Schnittfestigkeit gemäß EN388:2016 Maximale Abriebfestigkeit Geeignet für die Handhabung von weicher Beschichtung und gehärtetem Glas
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Garn
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Leder
Reihe:
Aquaglass
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 2300628, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Tornado, TAG910, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.