Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck NI6U M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 150 mA, zylindrisch 6 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-227309
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     NI6U-EG08-AP6X-H1341
EAN/GTIN:
     4047101158557
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 6 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Serie = NI6U
Länge = 57mm
Schaltfrequenz = 1 kHz
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 150 mA
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
6 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Serie:
NI6U
Länge:
57mm
Schaltfrequenz:
1 kHz
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
150 mA
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 6mm, 227309, Automation, Sensoren, Turck, NI6UEG08AP6XH1341, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,22*
€ 77,91*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,48*
€ 77,93*
€ 5,46*
ab € 68,04*
€ 80,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,49*
€ 81,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,10*
€ 85,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 8
ab € 5,43*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.