Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 15 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-227214
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BI15U-M30-AP6X
EAN/GTIN:
     4047101132007
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP68
Länge = 60mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Uprox+ Faktor-1-Zylinder. Hohe Schlagfestigkeit und Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP68
Länge:
60mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 227214, Automation, Sensoren, Turck, BI15UM30AP6X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,00*
€ 77,75*
€ 5,46*
ab € 68,23*
€ 80,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,97*
€ 82,24*
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 82,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,24*
€ 109,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,70*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,90*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.