Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI15U-M30-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI15U-M30-AP6X
Sensor induktiv BI15U-M30-AP6X
Artikel-Nr.:
     6012-45212276
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1636731
EAN/GTIN:
     4047101132007
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI15U-M30-AP6X

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, überbündiger Einbau möglich, Bemessungsschaltabstand: 15 mm, bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,00*
€ 77,92*
€ 5,46*
ab € 68,40*
€ 80,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,52*
€ 82,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 82,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,47*
€ 84,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,69*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.