Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 Vdc / 150 mA, zylindrisch 2 mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-227157
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     BI2U-EG08-AP6X-H1341
EAN/GTIN:
     4047101001075
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 57mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 150 mA
Schaltfrequenz max. = 2kHz
Betriebstemperatur min. = -30°C

Uprox+ Faktor-1-Zylinder. Hohe Schlagfestigkeit und Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
57mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
150 mA
Schaltfrequenz max.:
2kHz
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, gewinde rohr, induktiver näherungssensor pnp, 227157, Automation, Sensoren, Turck, BI2UEG08AP6XH1341, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,21*
€ 79,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,06*
€ 80,16*
€ 5,46*
ab € 68,35*
€ 80,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,99*
€ 81,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,20*
€ 82,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 8
ab € 5,23*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 18,05*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.