Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2269056 Herst.-Nr.: 3951910 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzklasse = FFP1 Ventil = Nein Geformt/Flach faltbar = Flach faltbar Serie = X-plore 1910 Sicherheitsbrille inklusive = Nein Farbe = Weiß, Gelb
Die Serie Draeger 1910 ist die leistungsstarke Einwegstaubmaske zum Schutz vor feinem Staub und Partikeln. Das CoolSAFE-Filtermaterial bietet effektiven Schutz gegen feinen Staub sowie feste und flüssige Partikel. Der in das Filtermaterial integrierte Maskenclip mit flexibler Nase wird mit einem weichen Nasenpolster auf der Innenseite kombiniert.Die Staubmaske ist das M und das L Dreiteiliges Klappdesign Reißfeste VarioFLEX-Kopfbänder Design mit patentierter doppelter Verstärkung Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | FFP1 | Ventil: | Nein | Geformt/Flach faltbar: | Flach faltbar | Serie: | X-plore 1910 | Sicherheitsbrille inklusive: | Nein | Farbe: | Weiß, Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, filtrierende halbmaske ffp1, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske dräger, 2269056, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, DRAEGER, 3951910, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 0,88* | € 1,37* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 0,93* | € 1,41* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 6,50* | ab € 1,08* | € 1,63* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,08* | € 1,77* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,52* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|