Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2266051
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     F3L400R10W3S7FB11BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 220 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 950 V
Gate-Source Spannung max. = 20V
Verlustleistung max. = 20 mW
Gehäusegröße = Easypack
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 22

Das Infineon 400A 3-stufige IGBT-Modul hat extrem niedrige Schaltverluste und ein weiches Abschaltverhalten. Er erfüllt die relevanten Standards des 1500-V-PV-Wechselrichters. Er bietet genügend Kriechstrecke und wird gemäß den erforderlichen Isolierungsanforderungen geprüft.1200-V-CoolSiC-Dioden reduzieren Schaltverluste von IGBT 3-stufige Topologie reduziert Filtergröße, Gewicht und Kosten Grundplattenlose Bauweise Presssitzstifte
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
220 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
950 V
Gate-Source Spannung max.:
20V
Verlustleistung max.:
20 mW
Gehäusegröße:
Easypack
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
22
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, 2266051, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, F3L400R10W3S7FB11BPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8
Frei Haus
ab € 209,97*
€ 240,24*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 208,31*
€ 264,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 1.921,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.